CS03R-16-NDJ-85-ZC253B2 押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク85mm CS03R-16-NDJ-85シリーズ New-Era(ニューエラー) 04963291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク85mm CS03R-16-NDJ-85シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-2205注文コード04963291品番CS03R-16-NDJ-85-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥16,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-2205アズワン品番68-1291-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする