曜日別特売
30271 ダストビン 不二貿易 04963529

ダストビン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
容量(L)4
高さ(mm)460
内容量1個注文コード04963529品番30271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

インテリアとしても使えるオシャレなデザインです。
ペダルを踏んで蓋を開けるタイプなのでラクに開閉が可能です。

トラスコ品番
540-8432
高さ(mm)
460
奥行(mm)
380
容量(L)
4
間口(mm)
340
色
カエル

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする