曜日別特売
SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721

SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721
SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721
SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721
SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721
SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721
SJ300-10-A0201 ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業) 04963721

ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプSJ300-10-A0201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04963721
品番
SJ300-10-A0201
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。
SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
作動試験は一方向60°を1回とした場合です。

用途
SJ300型:タブレット、照明、ミラーなどに。
SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなどに。
トラスコ品番
603-7069
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
幅(mm)
50
高さ(mm)
28
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじ部(M4・M6・UNC1/4のロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(SJ300型:5N・m以下、SJ200型:3.4N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする