不二貿易
ダストビン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
4
4
5
高さ(mm)
500
385
460
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04964457
品番
30273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
インテリアとしても使えるオシャレなデザインです。
ペダルを踏んで蓋を開けるタイプなのでラクに開閉が可能です。
トラスコ品番
542-4207
高さ(mm)
500
奥行(mm)
540
容量(L)
4
間口(mm)
350
柄
フクロウ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません