曜日別特売
CS03R-10-PFS-75 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-75シリーズ New-Era(ニューエラー) 04965296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-8091注文コード04965296品番CS03R-10-PFS-75
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-8091アズワン品番68-1295-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする