SARAYA(サラヤ)
サラヤフェイスシールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4箱×25枚)
注文コード
04966058
品番
50979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で高透過率のPET素材です。
ゴムバンドと額部分のスポンジで圧迫感がない優しい着け心地です。
用途
接客や窓口対応時の飛沫感染対策に
トラスコ品番
579-0534
材質
シールド:PET・ゴム、ポリエチレンテレフタレート、クッション:スポンジ、ヘッドバンド:ポリエステル、ヘッドバンド止め:ポリプロピレン
幅(mm)
330
高さ(mm)
220
入数(枚)
25