SARAYA(サラヤ)
サラヤフェイスシールド
軽量で高透過率のPET素材です。
ゴムバンドと額部分のスポンジで圧迫感がない優しい着け心地です。
用途
接客や窓口対応時の飛沫感染対策に
トラスコ品番
579-0534
材質
シールド:PET・ゴム、ポリエチレンテレフタレート、クッション:スポンジ、ヘッドバンド:ポリエステル、ヘッドバンド止め:ポリプロピレン
幅(mm)
330
高さ(mm)
220
入数(枚)
25
内容量
1箱(4箱×25枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04966058
50979
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください