曜日別特売
30437 アニマルポスト 不二貿易 04966399

アニマルポスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04966399
品番
30437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

玄関を可愛くオシャレにしてくれます。
毎日の郵便の確認が楽しくなります。
鍵付きでプライバシーも守られます。

トラスコ品番
542-4189
高さ(mm)
558
奥行(mm)
170
間口(mm)
495

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする