パール金属
メッシュバスケット丸型
散らかりやすいお部屋、作業場の小物をまとめて収納。
くず入れや多目的バスケットなどいろいろな用途に使えます
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
750
寸法(外径×高さ)(mm)
295×350
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946350
N-7876
シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03946359
N-7875
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください