京セラ
チップ TCGW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
0.4
切刃長さ(mm)
11
11
8.2
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04967277
品番
TCGW110301 KW10
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
なし
材質
KW10
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。