※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TGF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
04969203
品番
TGF32L050 TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
材質
TC60M
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.07
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。