※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TGF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
04969264
品番
TGF32L075 TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
一般外旋削加工から突切り・溝入れ・多機能加工用強靭サーメット。耐欠損性・耐熱衝撃性に優れ、湿式加工にも対応可能。
材質
TN90
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.07
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。