TGF32R075 チップ TGF 京セラ 04969815

チップ TGF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード04969815品番TGF32R075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300

(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。

材質TC40Nトラスコ品番142-8152寸法A(mm)9.525寸法B(mm)2.0寸法C(mm)0.1寸法W(mm)0.75勝手厚さT(mm)3.18寸法d(Φmm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする