京セラ
チップ TKN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
CR9025
CR9025
KW10
PR930
コーナー半径(mm)
0.4
0.15
0.2
0.3
0.35
0.4
寸法W(mm)
8.0
1.6
2.2
4.1
4.8
5.1
6.4
8.0
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04971547
品番
TKN8 CR9025
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
174-5921
寸法W(mm)
8.0
寸法R(mm)
0.40
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。