※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク155MM 複動標準形 CS03R-16-ND-155シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):155●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9245
注文コード
04971989
品番
CS03R-16-ND-155-ZC201A2
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
標準マイクロシリンダ複動形です。
アズワン品番
68-1307-57
仕様
●ストローク(mm):155●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9245