京セラ
チップ TNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(10個)
1個
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
0.2
材質
A65
KW10
A66N
KBN10M
全313種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04972545
品番
TNGA160408S01225SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。