京セラ
チップ TNGG-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
TN60
KW10
PR930
TN60
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04974182
品番
TNGG160404R-B TN60
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
141-2183
材質
TN60
形状
正三角形60°
Φd
3.81
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上げ~中(B)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。