曜日別特売
TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 04977366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 04977366
TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 04977366

チップ TNMG-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード04977366品番TNMG160404HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04977366TNMG160404HQ09475742TNMG160404HQ CA5525TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 09475742チップ TNMG-HQ京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質が変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06358073
2015-03-01
用途: S45Cの切削(ギアカッターの製作)

全く削れない。木か軟鋼ぐらいしか削れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする