※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-HQ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
04977402
品番
TNMG160404HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04977402
TNMG160404HQ
09475742
TNMG160404HQ CA5525
チップ TNMG-HQ
京セラ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
材質が変わりました。