曜日別特売
TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 04977445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 04977445
TNMG160404HQ チップ TNMG-HQ 京セラ 04977445

チップ TNMG-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード04977445品番TNMG160404HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

(材質)
鋼・鋳鉄の仕上げ加工に最適な高速切削用サーメット。セラミックの耐摩耗性とサーメットの靭性を有する。

適合
ホルダ:TPGNR/L□□□□□-16、TPFNR/L□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNR/L16-30、S25R-PTNR/L16-40、S40T-PTNR/L16-50
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質TN30形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4切削領域仕上げ~中(HQ)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06358073
2015-03-01
用途: S45Cの切削(ギアカッターの製作)

全く削れない。木か軟鋼ぐらいしか削れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする