曜日別特売
TOS06S-35090A MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 04982495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOS06S-35090A MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 04982495
TOS06S-35090A MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 04982495

MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)630注文コード04982495品番TOS06S-35090A
参考基準価格(税別)¥1,780,000販売価格(税込)¥1,859,000
販売価格(税別)
1,690,000

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。
使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。
あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。

寸法A(mm)630寸法B(mm)900寸法C(mm)800寸法D(mm)351寸法E(mm)139.5寸法F(mm)50寸法G(mm)50寸法H(mm)500寸法I(mm)215寸法J(mm)200寸法K(mm)340寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300材質FC250質量(kg)873表面処理塗装(黒皮部)取付穴数6熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする