曜日別特売
TBS05-25075 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤ 04982906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS05-25075 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤ 04982906
TBS05-25075 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤ 04982906

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)500注文コード04982906品番TBS05-25075
参考基準価格(税別)¥745,000販売価格(税込)¥724,900
販売価格(税別)
659,000

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

寸法A(mm)500寸法B(mm)750寸法C(mm)250.8寸法D(mm)124.6寸法E(mm)50寸法F(mm)50寸法G(mm)400寸法H(mm)175寸法I(mm)150寸法J(mm)275寸法K(mm)0.02/300寸法L(mm)0.02/300材質FC250質量(kg)291表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする