曜日別特売
CS03R-16-PFS-95-ZC201B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-95シリーズ New-Era(ニューエラー) 04985901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-95シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-9357注文コード04985901品番CS03R-16-PFS-95-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-9357アズワン品番68-1332-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする