京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(10個)
1個
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
材質
KW10
KBN510
全232種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04986116
品番
TPGB080202T00815SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。