T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327

T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327
T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327
T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327
T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327
T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327
T15 太郎足袋 15枚 力王 04986327

太郎足袋 15枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード04986327品番T15
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足元への密着性を高めています。
柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2階、間隔も細かく塗っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。
力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるようにしあげますので、サイズは均一にできています。
尻皮には伝統的な特殊織の綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。

サイズ(cm)23形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)15靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする