京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(10個)
1個
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
材質
KW10
KBN510
全232種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04986466
品番
TPGB090204T00815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴・片面・70°~90°
形状
正三角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
なし
コーナーR(mm)
0.4
刃先
0.08mm× 15°チャンファ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。