京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.03
0.4
0.1
0.2
0.8
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04986922
品番
TPGB110302 KW10
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
153-7717
材質
KW10
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。