切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番141-4577種別ポジ材質TN60形状正三角形60°被削材P(鋼)/M(ステンレス)寸法A(mm)5.56内接円直径(Φmm)5.56勝手左厚さT(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.0寸法R(mm)0.4穴の有無あり厚さ公差(mm)±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円公差(mm)±0.25コーナー高さ公差(mm)±0.25逃げ角α(°)11