京セラ
チップ TPGH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
材質
KW10
PR930
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04989302
品番
TPGH110302R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。