曜日別特売
CS03R-6-NFS-5-P-ZC205A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー) 04989708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-55シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5593注文コード04989708品番CS03R-6-NFS-5-P-ZC205A1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5593アズワン品番68-1339-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする