曜日別特売
TPGH160304L-H TN60 チップ TPGH-H 京セラ 04990273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGH-H

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質TN60
内容量1箱(10個)注文コード04990273品番TPGH160304L-H TN60
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番141-5581材質TN60形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする