曜日別特売
CS03R-6-ND-60-P-ZC253A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク60MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-60-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04990399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク60MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-60-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):60●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-3594注文コード04990399品番CS03R-6-ND-60-P-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):60●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-3594アズワン品番68-1340-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする