曜日別特売
TPGN110304S00820 A66N チップ TPGN 京セラ 04991104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGN110304S00820 A66N チップ TPGN 京セラ 04991104
TPGN110304S00820 A66N チップ TPGN 京セラ 04991104

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質A66N
内容量1箱(10個)注文コード04991104品番TPGN110304S00820 A66N
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工に最適なゴールドコートセラミック。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし種別ポジ材質A66N形状正三角形60°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法R(mm)0.4穴の有無なし厚さ公差(mm)±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円公差(mm)±0.25コーナー高さ公差(mm)±0.25逃げ角α(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする