※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
A65
KW10
A66N
A65
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04991305
品番
TPGN110308T00820 A65
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
A65
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。