京セラ
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
A65
A65
A66N
KW10
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04991594
品番
TPGN160304T00820 A65
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中仕上げ加工対応。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
645-8505
材質
A65
形状
正三角形60°
質量(g)
1.42
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。