イノック
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04992453
品番
P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
7
寸法W(mm)
7
取付ねじ(d1)
R1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04992453
P
37106325
P
四角プラグ
イノック
1個
¥
239
税込
¥
263
注文コードが変更になりました