曜日別特売

プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04992487品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状プラグ種類ねじ込み継手寸法L(mm)26寸法H(mm)10寸法W(mm)14取付ねじ(d1)R1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04992487P37106194PP 四角プラグ イノック 37106194四角プラグイノック1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする