HP03E-10A-JN 平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー) 04992499

平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●グリップ力(N):閉時:4.9 開時:2.0●開きしろ(mm):4●幅(mm):23●奥行(mm):43●高さ(mm):16●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:180Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●センタリング精度:±0.15mm●シリンダー内径:10mm●作動方式:常時開単動形●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2647注文コード04992499品番HP03E-10A-JN
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。

仕様●グリップ力(N):閉時:4.9 開時:2.0●開きしろ(mm):4●幅(mm):23●奥行(mm):43●高さ(mm):16●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:180Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●センタリング精度:±0.15mm●シリンダー内径:10mm●作動方式:常時開単動形●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2647アズワン品番68-1343-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする