304P40A プラグ イノック 04992523

※製品画像

304P40A プラグ イノック 04992523
304P40A プラグ イノック 04992523

プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04992523品番304P40A
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状プラグ種類ねじ込み継手寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)25.5取付ねじ(d1)R1・1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする