イノック
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04992557
品番
P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,480
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
46
取付ねじ(d1)
R3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04992557
P
37106343
P
四角プラグ
イノック
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました