※製品画像
イノック
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04992566
品番
304P100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
58
取付ねじ(d1)
R4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材