曜日別特売
P60SB04 オリエンスパットテープ No.830S セキスイ 04992570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P60SB04 オリエンスパットテープ No.830S セキスイ 04992570
P60SB04 オリエンスパットテープ No.830S セキスイ 04992570

オリエンスパットテープ No.830S

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(40巻)
注文コード
04992570
品番
P60SB04
販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。

用途
中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
色
茶
テープ厚さ(mm)
0.096(基材+粘着剤)
基材
ポリプロピレン
幅(mm)
60
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081532
2015-04-16
用途: カルテホルダーの補修

他のテープと比較すると強度が高く非常に満足しております。

対象商品 : 35081532
2015-03-01
用途: 墨だし
建設業・工事業

カットする時の切れ味が良く、糊残りもないし、油性ののりも良いので助かってます。
唯、高い、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする