内容量1個仕様●グリップ力(N):4.4●開きしろ(mm):10●幅(mm):50●奥行(mm):79.7●高さ(mm):25●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0~120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:20N●許容押出力:130N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-0810注文コード04992639品番HP09FR-16-L