曜日別特売
K50LX06 クラフトテープ No.500 セキスイ 04992719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50LX06 クラフトテープ No.500 セキスイ 04992719
K50LX06 クラフトテープ No.500 セキスイ 04992719

クラフトテープ No.500

(67件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
04992719
品番
K50LX06
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可

用途
ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
色
ダンボール色
テープ厚さ(mm)
0.14(基材+粘着剤)
基材
クラフト紙
粘着剤
ゴム系
幅(mm)
45
長さ(m)
500
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-23
用途: 包装時使用します
製造業

粘着も良く作業しやすい
自動テープカッター使用してます。

2026-01-13
用途: 梱包時
株式会社田島製作所 様

糊が溶けて出てしまう事もないし、サイズもちょうどいいと思います。毎回リピート商品です。

2025-12-12
用途: 送りなど荷物の梱包用
有限会社スミカワコーヒ院研究所 様(卸売・小売業)

送りなど荷物の梱包用に使用しています。以前は50mm幅のクラフトテープを使用していましたが、コストダウンのため38mm幅にしました。50mmと同様の強度が得られるため、こちらでも全然問題ないかなと思います。

2025-12-23
用途: 包装紙の梱包作業
その他業種

クラフトテープ No.500の表示される写真から普段(ごく一般的な事務作業)使用しているテープとばかり思って確認しなかったのが間違いでした。1巻きなのに長さが750Mというところに疑問を感じなければいけなかった。送られた実物を見てとても驚き、こんな使い方があるんだと初めて知り、いろんな意味でとても良い勉強になりました。結局使いずらいので、使い切った芯に巻き直して使用しています。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途: 梱包
株式会社 鷹雅堂 様(製造業)

5巻が一つになっているので収納しやすい・ただもう少しか買うが安かったらあるガタイ

2024-09-16
用途: 段ボール箱の組み立て
JTM 様(その他業種)

百円ショップにもありますが、名の通ったメーカーものに限ります。パッと切れてさっと貼れる普通の作業が当たり前に出来ます。

対象商品 : 02445791
2024-05-14
用途: ダンボール梱包用
卸売・小売業

以前間違えて幅の狭いテープを購入してしまい使い勝手が悪かったが、
今回3度目の正直でやっと使い勝手のいいものが手に入りました。
本来は実際の目で見て確認してホームセンターで購入したほうがいいんですが。。
時間の節約の為利用してます。

対象商品 : 55557504
2023-06-29
用途: 日常業務

60mm幅のクラフトテープがあまり販売されていないので助かっている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする