曜日別特売
K50WL01 クラフトテープ No.500W セキスイ 04992737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50WL01 クラフトテープ No.500W セキスイ 04992737
K50WL01 クラフトテープ No.500W セキスイ 04992737

クラフトテープ No.500W

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード04992737品番K50WL01
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可

用途
従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
幅(mm)
25
色
白
長さ(m)
500
基材
クラフト紙
テープ厚さ(mm)
0.14(基材+粘着剤)
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07236756
2016-06-16
用途: アソート作業時
運輸・通信業

使い慣れた物なので商品に不満はなく、届くのが早いことと、とにかく安く買えるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする