曜日別特売

まいどテープありがとうございます

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
04992746
品番
C50X12
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

販売確認用テープの規格品で、3種類の絵柄をラインアップした25M巻きテープです。

用途
販売確認用
軽包装用
幅(mm)
15
色
黄
長さ(m)
25
基材
セロハン
テープ厚さ(mm)
0.05(基材+粘着剤)
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする