曜日別特売
K50X07 クラフトテープNo500<シュリンク包装> セキスイ 04992762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50X07 クラフトテープNo500<シュリンク包装> セキスイ 04992762
K50X07 クラフトテープNo500<シュリンク包装> セキスイ 04992762

クラフトテープNo500<シュリンク包装>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(70巻)
内容量1ケース(70巻)注文コード04992762品番K50X07
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

優れた保持力、安定した品質
作業性に優れた軽い展開
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープ。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。

用途
段ボールケース(中・軽量)の封かん
幅(mm)
30
色
ダンボール色
長さ(m)
50
基材
クラフト紙
テープ厚さ(mm)
0.14(基材+粘着剤)
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする