セキスイ
OPPテ-プNO.884V JAN付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04992850
品番
P84VT3J
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高いOPPテープです。
抜群の強度と粘着力を持った梱包用OPPテープです。
884Vは1000M巻きをラインアップしています。
用途
・自動封かん機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
幅(mm)
48
色
透明
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.063(基材+粘着剤)
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.5
引張強度(N/10mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。