セキスイ
まいどテープThankyou
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04992868
品番
C50X13
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
販売確認用テープの規格品で、3種類の絵柄をラインアップした25M巻きテープです。
用途
販売確認用
軽包装用
色
白
幅(mm)
15
長さ(m)
25
基材
セロハン
テープ厚さ(mm)
0.05(基材+粘着剤)
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません