SERC-100 ブレーカー配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム) 04992877

 

SERC-100 ブレーカー配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム) 04992877
SERC-100 ブレーカー配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム) 04992877
SERC-100 ブレーカー配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム) 04992877

ブレーカー配線チェッカーSERC-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04992877
品番
SERC-100
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

壁裏の配線経路探査もできる!
音と光でわかりやすい!
検電機能付(活線用受信器):直接検電・被覆検電・導通チェック
動作距離:300m
新機能:ノイズ除去機能の追加でクリアな判別が可能に!(
メーカー従来品比較)
ブレーカー配線探査 活線セット
セット内容(各1個)
・活線用受信器
・送信器
・ACプラグ付コード
・クリップ付コード
・専用ケース
ブレーカー配線探査 活線
・活線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探査
壁裏探査
・活線状態で、ブレーカーとコンセント間の、壁裏配線経路を探査
壁裏探査動作距離:50cm
壁面から壁裏にある配線までの距離
検電機能
・直接検電
・被覆検電
・導通チェック
検電機能付(活線用受信器):直接検電・被覆検電・導通チェック,音と光でわかりやすい!

用途
コンセントとブレーカーの配線経路を探知! 壁裏の配線経路探査もできる!
仕様
【活線用受信器】183×30×27mm / 質量:39g (電池含む) / 使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032×1個 (※電池別売) 【送信器】112×70×31mm / 質量:89g 【収納ケース】130×45×270mm / 質量:175g【材質】PC (ポリカーボネート)
セット内容
【SERC-100】送信器 / 活線用受信器 / 専用ケース / ACプラグ付コード / クリップ付コード
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
【活線用受信器】183×30×27【送信器】112×70×31【収納ケース】130×45×27
質量(g)
【活線用受信器】39(電池含む)【送信器】89【収納ケース】175
機能
新ノイズ除去機能の追加でクリアな判別が可能に!
使用電池
【活線用受信器】コイン型リチウム電池 CR2032×1個
ブレーカ
【配線探査】活線
動作距離(m)
300【壁裏探査】0.5 ※壁面から壁裏にある配線までの距離
関連資料:(3.37MB)取扱説明書:(3.16MB)
注意
電池は付属していません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする